![16X17.5X0.787 HDSH2 RT / 1600928](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa055OHhNRFF4T0RZek9UYzJOVFV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk5JTWw4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4OTliNDQ0YzJjNDI2MDgwZTE5NTljZTkzOTBjOWMxZGQ4YjUxYzYwYjkzMDZjNjliMDk0ZjVmZTk3ODVhYzA)
![16X17.5X0.787 HDSH2 RT / 1600928](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa055OHhNRFF4T0RZek9UYzJOVFV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk5JTWw4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4OTliNDQ0YzJjNDI2MDgwZTE5NTljZTkzOTBjOWMxZGQ4YjUxYzYwYjkzMDZjNjliMDk0ZjVmZTk3ODVhYzA)
22779971
Tömítések
SKF
SKF
16X17.5X0.787 HDSH2 RT / 1600928
SKF SKF
Leírás
SKF 16X17.5X0.787 HDSH2 RT / 1600928
16" Shaft Dia; 17-1/2" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
Anyagszám
1600928 / 16X17.5X0.787 HDSH2 RT
BDI anyagszám
22779971
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/16X17-5X0-787-HDSH2-RT-1600928/p/22779971
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
1,7
EAN
0085311498241
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSH2
Tömítés Anyaga
Nitrile | PTFE
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSH2
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1600928
Súly / LBS
3.752
Hosszú leírás
16" Shaft Dia; 17-1/2" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
Házfurat
17,5 hüvelyk | 444,5 milliméter
Tényleges szélesség
0,787 hüvelyk | 19,99 milliméter
Tengelyátmérő
16 hüvelyk | 406,4 milliméter
Névleges szélesség
0,787 hüvelyk | 19,99 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés