20439799
Tömítések
GARLOCK
GARLOCK
21003-1889
GARLOCK GARLOCK
Leírás
GARLOCK 21003-1889
12.598" Shaft Dia; 14.961" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
Anyagszám
21003-1889
BDI anyagszám
20439799
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/21003-1889/p/20439799
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
2,522
EAN
0717744826154
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_FF1
Tömítés Anyaga
Ceramic Fiber
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
58
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.garlock.com
Gyártói cikkszám
21003-1889
Gyári belső szám
21003-1889
Súly / LBS
5.56
Hosszú leírás
12.598" Shaft Dia; 14.961" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,591 hüvelyk | 15,011 milliméter
Tengelyátmérő
12,598 hüvelyk | 319,989 milliméter
Tényleges szélesség
0,591 hüvelyk | 15,011 milliméter
Házfurat
14,961 hüvelyk | 380,009 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés