364524
Tömítések
GARLOCK
GARLOCK
21003-8537
GARLOCK GARLOCK
Leírás
GARLOCK 21003-8537
3.543" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
Anyagszám
21003-8537
BDI anyagszám
364524
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/21003-8537/p/364524
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,29
EAN
0717744767358
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_FF1
Tömítés Anyaga
Ceramic Fiber
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
58
Egyéb jellemzők
Specialty | Assembled | High Temperature | Heavy Duty Case | With Inner Case | Grease Lubricated Applications Only
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.garlock.com
Gyártói cikkszám
58X8537|THERMO-CERAM|3.543"ID|4.724"OD|.688"THK
Gyári belső szám
21003-8537
Súly / LBS
0.64
Hosszú leírás
3.543" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
Házfurat
4,724 hüvelyk | 119,99 milliméter
Tényleges szélesség
0,688 hüvelyk | 17,475 milliméter
Tengelyátmérő
3,543 hüvelyk | 89,992 milliméter
Névleges szélesség
0,688 hüvelyk | 17,475 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés