https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-53-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobE5TOHhNREk1TXpReE1EUTVOalUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFNMTh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMmM3Yzk0MWQzNmFmNDZiMmFhYTQyNGUwNTkwM2I0ZTUxMGY2NDE4MjY1MDBmMjM1MTVmNmNkYTZmM2JhZWQ2
369289
Uszczelnienia olejowe
GARLOCK
GARLOCK
21699-3552
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 21699-3552
7-1/2" Shaft Dia; 9" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Nr. katalogowy
21699-3552
Nr kat. BDI
369289
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/21699-3552/p/369289
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,542
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744130602
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Mill-Right V
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
53X3552 MILL-RIGHT V CRS 7.500"ID 9.000"OD .625"TH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21699-3552
Waga / LBS
1.196
Długi Opis
7-1/2" Shaft Dia; 9" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Średnica Wału
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
9 Cale | 228,6 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież