https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMlpDOHhNREUxTURZMU9EY3dNek01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk3MDhjM2NmY2I4OTZkNTU1YWNmYWQxNjUxZTk2NzhkYTM3OGI0ZGVhYmNjNzcxNDM4ZjFkMjEzZGE1ODc0OA
22804065
Uszczelnienia olejowe
TIMKEN
TIMKEN
24125-3619
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 24125-3619
Oil Seal; 9" Shaft Dia; 10-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Nr. katalogowy
24125-3619
Nr kat. BDI
22804065
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/24125-3619/p/22804065
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,218
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0053893677880
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_P/SI | 61
Materiał Wargi
FDA Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
P/SI | 61
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 9" Shaft Dia; 10-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Średnica Wału
9 Cale | 228,6 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
10,5 Cale | 266,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież