389996
Tömítések
GARLOCK
GARLOCK
26080-4281
GARLOCK GARLOCK
Leírás
GARLOCK 26080-4281
22-3/4" Shaft Dia; 24-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87-L Seal Design Code
Anyagszám
26080-4281
BDI anyagszám
389996
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/26080-4281/p/389996
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
2,73
EAN
0717744172169
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
GAR_87
Tömítés Anyaga
Mill-Right N
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Reinforced Rubber
Szigetelés tervezési kód
87-L
Egyéb jellemzők
Large | Severe Service | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.garlock.com
Gyártói cikkszám
87X4281 MILL-RIGHT N 22.750"ID 24.750"OD .875"THK
Gyári belső szám
26080-4281
Súly / LBS
6.03
Hosszú leírás
22-3/4" Shaft Dia; 24-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87-L Seal Design Code
Tengelyátmérő
22,75 hüvelyk | 577,85 milliméter
Házfurat
24,75 hüvelyk | 628,65 milliméter
Névleges szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Tényleges szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés