900398
Tömítések
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
40X62X6VTF-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
Leírás
DICHTOMATIK 40X62X6VTF-BX
40MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code
Anyagszám
40X62X6VTF-BX
BDI anyagszám
900398
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/40X62X6VTF-BX/p/900398
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,024
EAN
0750886245643
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA78
Tömítés Anyaga
Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
TF
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
0.053
Hosszú leírás
40MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Tengelyátmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Névleges szélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Házfurat
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés