

883533
油封
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
45X75X8TC-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 45X75X8TC-BX
Lip Seal; 45MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
制造商部件号
45X75X8TC-BX
BDI部件号
883533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/45X75X8TC-BX/p/883533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886117421
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
45X75X8TC
重量/磅
0.1
详细描述
Lip Seal; 45MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
安装
2.953英寸 | 75毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
1.772 英寸 | 45 毫米