cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
62 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Super Precision | Single Direction | Modified Internal Design
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
17 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | High Precision | 52100 Vacuum Degassed Ball | High Speed
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,512
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
29 Degree
Globalny Numer Części GPN:
254665
Materiał Koszyka:
Phenolic
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
2MMV9109HXVVDUMFS637
Opis
TIMKEN 2MMV9109HXVVDUMFS637
Nr. katalogowy 2MMV9109HXVVDUMFS637
Nr kat. BDI 25020018
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision | High Speed Seal
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring