Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
360RU32 AA1112 R3

COMPARE

360RU32 AA1112 R3

Description
360RU32 AA1112 R3 CYLINDRICAL ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE 360MM ID X 650MM

TIMKEN

Part # 360RU32 AA1112 R3

BDI # 1337983

Features

Profile: Complete with Outer and Inner Ring
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 25.59
Bore Profile: Straight
Retainer: Yes

Cage Material: Brass
Separable: Inner Ring - Both Sides
Other Features: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Number of Rows of Rollers: Single Row
Snap Ring: No

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY