SS 8MX-29S-12 1108
Opis
GATES SS 8MX-29S-12 1108
Nr. katalogowy SS 8MX-29S-12 1108
Nr kat. BDI 1132678
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,907
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
78,486
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,844
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17,272
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,68
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
73,838
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,002
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,22
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,112
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,757
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
78,486
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,712
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,432
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,08
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
70,028
Sposób Montażu:
Bushed
SS 8MX-28S-12 1108
Opis
GATES SS 8MX-28S-12 1108
Nr. katalogowy SS 8MX-28S-12 1108
Nr kat. BDI 1132674
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
81,534
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,744
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,24
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,6
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,056
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,036
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Kołnierze:
No
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Ductile Iron Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
77,622
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
9,525
Typ Pasa:
XL