cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,459
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11,405
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
86
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,386
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
291,06
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
76,2
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
335,026
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Globalny Numer Części GPN:
577716
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,86
7214MT115A-F1.375
Opis
TSUBAKI 7214MT115A-F1.375
Nr. katalogowy 7214MT115A-F1.375
Nr kat. BDI 927182
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
115
Typ Pasa:
14M-115
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,86
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
18,046
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
480,009
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,876
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Globalny Numer Części GPN:
577499
Średnica Podziałowa - Milimetry:
458,368