Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Compare
R-46S-SLB

COMPARE

R-46S-SLB

Description
R-46S-SLB SYNCRONOUS SPROCKET ; SILENTSYNC

CONTINENTAL

Part # R-46S-SLB

BDI # 409657

Features

Pitch Diameter - Inch: 8.071
Inch - Metric: Metric
Outside Diameter - Inch: 7.96
Face Width - Millimeter: 107.01
Face Width - Inch: 4.213

Belt Pitch: 14 MM
Other Features: Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Global Part Number GPN: 576946
Pitch Diameter - Millimeter: 205.003
Mounting Method: Rough Bore

Price Inventory : Request a quotation
Loading Price
QTY