80-8M-85 NR. 08M8580
Opis
SATI 80-8M-85 NR. 08M8580
Nr. katalogowy 80-8M-85 NR. 08M8580
Nr kat. BDI 1403956
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,967
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,72
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
80-8M-20 NR. 08M2080
Opis
SATI 80-8M-20 NR. 08M2080
Nr. katalogowy 80-8M-20 NR. 08M2080
Nr kat. BDI 1403916
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,967
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,575
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,72
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
80-8M-50 3020 NR. 0850080
Opis
SATI 80-8M-50 3020 NR. 0850080
Nr. katalogowy 80-8M-50 3020 NR. 0850080
Nr kat. BDI 1404528
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,967
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,325
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,375
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,72
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
50
08B-1/Z=80 NR. CS09080
Opis
SATI 08B-1/Z=80 NR. CS09080
Nr. katalogowy 08B-1/Z=80 NR. CS09080
Nr kat. BDI 840241
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
08B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Średnica Podziałowa - Cale:
12,736
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
13,026
Inne Funkcje:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 25MM Plain Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
323,49
Sposób Montażu:
Rough Bore
06B-1/Z=80 NR. CS05080
Opis
SATI 06B-1/Z=80 NR. CS05080
Nr. katalogowy 06B-1/Z=80 NR. CS05080
Nr kat. BDI 840195
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
06B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Średnica Podziałowa - Cale:
9,552
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
9,77
Inne Funkcje:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 20MM Plain Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
242,61
Sposób Montażu:
Rough Bore