Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
54,915
Nominálna šírka – milimetre:
18,898
Diera v telese - palce:
2,162
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Polyacrylate
Priemer hriadeľu - palce:
1,377
Priemer hriadeľu – milimetre:
34,976
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Globálne číslo dielu GPN:
634939
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
54,915
Nominálna šírka – milimetre:
7,239
Diera v telese - palce:
2,162
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Nitrile
Priemer hriadeľu - palce:
1,673
Priemer hriadeľu – milimetre:
42,494
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD | For Slow Speed Applications
Globálne číslo dielu GPN:
635123
1.673X2.162X0.290 HMA9 R / 16599
Popis
SKF 1.673X2.162X0.290 HMA9 R / 16599
Katalógové číslo výrobcu 16599 / 1.673X2.162X0.290 HMA9 R
BDI # 1243707
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
54,915
Nominálna šírka – milimetre:
7,239
Diera v telese - palce:
2,162
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Nitrile
Priemer hriadeľu - palce:
1,673
Priemer hriadeľu – milimetre:
42,494
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
603996
1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E / 13750
Popis
SKF 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E / 13750
Katalógové číslo výrobcu 13750 / 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E
BDI # 1241758
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
54,915
Nominálna šírka – milimetre:
14,681
Diera v telese - palce:
2,162
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Ethylene Acrylic Elastomer
Priemer hriadeľu - palce:
1,375
Priemer hriadeľu – milimetre:
34,925
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
605053