cechy
Rama Montażowa:
Special
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
23,876
Inne Funkcje:
Single Reduction | Sub Fractional HP | Integral Horizontal Base | Prelubricated | No NEMA or IEC Standard Frame
Globalny Numer Części GPN:
343432
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,031
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343162
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,94
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1346,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,375
Szerokość Całkowita - Cale:
10,5
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344168
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,675
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344927
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,88