Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
106,934
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,747
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
96,774
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
100
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
105,004
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,756
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
96,774
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,409
Perem külső átmérője - milliméter:
97,003
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,355
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
86,589
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,308
Perem külső átmérője - milliméter:
90,576
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,245
Futófelület szélesség - milliméter:
42,164
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,66
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Type AF
Hézag átmérő - milliméter:
84,023
Rögzítési mód:
Bushed