47T10/22-2 NR. 47T1022
Opis
SATI 47T10/22-2 NR. 47T1022
Nr. katalogowy 47T10/22-2 NR. 47T1022
Nr kat. BDI 1404456
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,764
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
75
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,685
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
37
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,457
Podziałka Pasa:
10 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
70,2
Sposób Montażu:
Rough Bore
47ST10/22-2 NR. 47ST122
Opis
SATI 47ST10/22-2 NR. 47ST122
Nr. katalogowy 47ST10/22-2 NR. 47ST122
Nr kat. BDI 1404440
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,757
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
75
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,683
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
37
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,457
Podziałka Pasa:
10 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
70,03
Sposób Montażu:
Rough Bore
083-1/Z=22 NR. CS07022
Opis
SATI 083-1/Z=22 NR. CS07022
Nr. katalogowy 083-1/Z=22 NR. CS07022
Nr kat. BDI 1404763
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
083-1 | 084-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Średnica Podziałowa - Cale:
3,513
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,74
Inne Funkcje:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 10MM Plain Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
89,24
Sposób Montażu:
Rough Bore
06B-2/Z=22 NR. PD05022
Opis
SATI 06B-2/Z=22 NR. PD05022
Nr. katalogowy 06B-2/Z=22 NR. PD05022
Nr kat. BDI 1405093
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
06B-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Średnica Podziałowa - Cale:
2,635
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
2,833
Inne Funkcje:
12MM Plain Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
66,93
Sposób Montażu:
Rough Bore
22H150 NR. H150022
Opis
SATI 22H150 NR. H150022
Nr. katalogowy 22H150 NR. H150022
Nr kat. BDI 1404898
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,502
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
93
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,447
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
88,94
Sposób Montażu:
Rough Bore