Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,236
Külső átmérő - milliméter:
133
Egyéb jellemzők:
Face Dia 113 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Belső átmérő - milliméter:
95
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,25
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
15 Degree
Globális cikkszám GPN:
254777
Kosáranyag:
Steel
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,252
Perem külső átmérője - milliméter:
139
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,222
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
133,4
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-2
Lánchézag - milliméter:
9,525
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,018
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,229
Hézag átmérő - milliméter:
127,46
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,292
Perem külső átmérője - milliméter:
146
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,181
Futófelület szélesség - milliméter:
92,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,626
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
134,41
Rögzítési mód:
Bushed