Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
101,498
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,813
Vonkajší priemer príruby - palce:
3,996
Vonkajší priemer – milimetre:
96,85
Ostatné vlastnosti:
Flanged OD | With Keyway or Slot
Globálne číslo dielu GPN:
648276
Trieda precíznosti:
Standard
Základné číslo:
382B
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
28,575
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5
Vonkajší priemer – milimetre:
127
Trieda precíznosti:
Class 3
Šírka – palce:
1,125
Základné číslo:
563 #3
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing