23192YMBW93XW534W8C4
Opis
TIMKEN 23192YMBW93XW534W8C4
Nr. katalogowy 23192YMBW93XW534W8C4
Nr kat. BDI 20103132
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,921
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Inner Ring With Keyway | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,921
Inne Funkcje:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,921
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
QF15DESPBODYX9-7/16
Opis
TIMKEN QF15DESPBODYX9-7/16
Nr. katalogowy QF15DESPBODYX9-7/16
Nr kat. BDI 21961065
cechy
Komponent:
Spacer Assembly
Szerokość w Milimetrach:
239,725
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
2,31
Średnica Zewn. Milimetry:
58,674
Inne Funkcje:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
Red 1059 | White 2075 | Blue 2075In-Lbs
Szerokość w Calach:
9,438
23192YMBW25W507C08
Opis
TIMKEN 23192YMBW25W507C08
Nr. katalogowy 23192YMBW25W507C08
Nr kat. BDI 19286760
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,921
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing