cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
6
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,945
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
1913
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
18
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
13
Inne Funkcje:
Deep Groove | NBR Seal
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
57,15
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
73,7
Inne Funkcje:
No.10 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 2.25 Inch on Both Side
Samonastawne:
Yes
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Closed Twin
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
6007-2RS1/C3
Opis
6007-2RS1/C3 ŁOŻYSKO ; NSK 6007-DDUC3E ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 6007-2RS1/C3
Nr kat. BDI 1414643
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
14
Inne Funkcje:
Deep Groove | NBR Seal
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No