Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

1 / 338 oldal

Következő

Összehasonlítás
3311 A/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

3311 A/C3

Leírás
3311 A/C3 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1240043390014125000

BDI anyagszám 1415683

Jellemzők

tömítettség: Open
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 4,724
Maximális kapacitás / töltőnyílás: No
párosítható: No

hatásszög: 30 Degree
Globális cikkszám GPN: 257850
Kosáranyag: Steel
Rögzítőgyűrű: No
Csapágyak száma: 1 (Single)

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
22209EJW33C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22209EJW33C3

Leírás
22209 EJW33C3 ; 190012244/44

TIMKEN

Anyagszám 22209EJW33C3

BDI anyagszám 1424189

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 3,346
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
NU 313 ECM/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NU 313 ECM/C3

Leírás
NU 313 ECM/C3 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1420046410032125000

BDI anyagszám 1418685

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 5,512
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Brass
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN: 455789
A görgősorok száma: Single Row

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
22318 E/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22318 E/C3

Leírás
22318 E/C3 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1540077461801125000

BDI anyagszám 1416670

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 7,48
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
7302 BEP

ÖSSZEHASONLÍTÁS

7302 BEP

Leírás
7302 BEP ; CMIX-121/20

SKF

Anyagszám 1210047170029002000

BDI anyagszám 1418856

Jellemzők

tömítettség: Open
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 1,654
Maximális kapacitás / töltőnyílás: No
párosítható: No

hatásszög: 40 Degree
Globális cikkszám GPN: 257638
Kosáranyag: Polyamide
Rögzítőgyűrű: No
Csapágyak száma: 1 (Single)

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.