12X13.5X0.625 HDS1 V / 1200233
Opis
SKF 12X13.5X0.625 HDS1 V / 1200233
Nr. katalogowy 1200233 / 12X13.5X0.625 HDS1 V
Nr kat. BDI 1240080
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
342,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
13,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
12
Średnica Wału - Milimetry:
304,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
181286
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
310
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
12,205
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,591
Średnica Wału - Cale:
11,024
Średnica Wału - Milimetry:
280
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
1 Butt Joint | With Spring Lock
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
342,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
13,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,75
Średnica Wału - Cale:
12
Średnica Wału - Milimetry:
304,8
Calowe - Metryczne:
Inch
11.688X13.188X0.625 HS7 V / 1169235
Opis
SKF 11.688X13.188X0.625 HS7 V / 1169235
Nr. katalogowy 1169235 / 11.688X13.188X0.625 HS7 V
Nr kat. BDI 1239764
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
334,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
13,188
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
11,688
Średnica Wału - Milimetry:
296,875
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
604830
11.999X13.386X0.787 HDS2 V / 1199169
Opis
SKF 11.999X13.386X0.787 HDS2 V / 1199169
Nr. katalogowy 1199169 / 11.999X13.386X0.787 HDS2 V
Nr kat. BDI 1240040
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
340,004
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,99
Otwór Obudowy - Cale:
13,386
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
11,999
Średnica Wału - Milimetry:
304,775
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
609222