TA5215H05 TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA5215H05 TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA5215H05 TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 295875
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
60HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
215,9
Odległość Nominalna Osi - Cale:
8,5
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,78
115HMTP05 6B SAE-A 2
Opis
BROWNING 115HMTP05 6B SAE-A 2
Nr. katalogowy 115HMTP05 6B SAE-A 2
Nr kat. BDI 358820
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
110,744
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,36
Inne Funkcje:
Single Reduction | Hydraulic Mount | SAE-A2 Hydraulic Motor Mounting Style | 6 Spline Teeth
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,57
TXT405AT ABHS REDUCER
Opis
DODGE TXT405AT ABHS REDUCER
Nr. katalogowy TXT405AT ABHS REDUCER
Nr kat. BDI 271662
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
123,952
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,88
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Torque-Arm Assembly Must be Ordered Separately
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,41
TA3203H05 TA TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA3203H05 TA TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA3203H05 TA TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 295608
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,908
Odległość Nominalna Osi - Cale:
6,02
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,79
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
110,744
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,36
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,7