230/950KYMBW507C08
Popis
TIMKEN 230/950KYMBW507C08
Katalógové číslo výrobcu 230/950KYMBW507C08
BDI # 1318062
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
53,543
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
238/1180YMBW20W45A
Popis
TIMKEN 238/1180YMBW20W45A
Katalógové číslo výrobcu 238/1180YMBW20W45A
BDI # 21967240
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
55,906
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
238/1060YMDW33W37
Popis
TIMKEN 238/1060YMDW33W37
Katalógové číslo výrobcu 238/1060YMDW33W37
BDI # 22833615
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
50,394
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
JLM288449DW-90K01
Popis
TIMKEN JLM288449DW-90K01
Katalógové číslo výrobcu JLM288449DW-90K01
BDI # 1360518
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
55,118
Vonkajší priemer – milimetre:
1400
Vnútorný priemer – milimetre:
1070
Ostatné vlastnosti:
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Globálne číslo dielu GPN:
660562
Montáž komponentov:
JLM288449DW (2) | JLM288410 (4) | JYH140030P (1) | JX107030CH (1) | JY140050-Q (2)
Základné číslo:
JLM288449
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Výška – milimetre:
190,754
Vnútorný priemer 1 - palce:
34
Výška – palce:
7,51
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
54
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing