S01-R 20X28X6/5.5 ECORUBBER-1
Opis
SKF S01-R 20X28X6/5.5 ECORUBBER-1
Nr. katalogowy S01-R 20X28X6/5.5 ECORUBBER-1
Nr kat. BDI 17007103
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6
Otwór Obudowy - Cale:
1,102
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecorubber-1
Szerokość Nominalna - Cale:
0,236
Średnica Wału - Cale:
0,787
Średnica Wału - Milimetry:
20
Calowe - Metryczne:
Metric
R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1
Opis
SKF R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1
Nr. katalogowy R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1
Nr kat. BDI 17027200
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
36
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
1,417
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecorubber-1
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
0,787
Średnica Wału - Milimetry:
20
Calowe - Metryczne:
Metric
R01-AS 500X540X20 ECORUBBER-1
Opis
SKF R01-AS 500X540X20 ECORUBBER-1
Nr. katalogowy R01-AS 500X540X20 ECORUBBER-1
Nr kat. BDI 15044127
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
540
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
21,26
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecorubber-1
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
19,685
Średnica Wału - Milimetry:
500
Calowe - Metryczne:
Metric
A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1
Opis
SKF A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1
Nr. katalogowy A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1
Nr kat. BDI 20521272
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
28
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6
Otwór Obudowy - Cale:
1,102
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecorubber-1
Szerokość Nominalna - Cale:
0,236
Średnica Wału - Cale:
0,787
Średnica Wału - Milimetry:
20
Calowe - Metryczne:
Metric
K01-R 023X031X5.25/5.4 ECORUBBER-1
Opis
SKF K01-R 023X031X5.25/5.4 ECORUBBER-1
Nr. katalogowy K01-R 023X031X5.25/5.4 ECORUBBER-1
Nr kat. BDI 17007104
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
31
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5,4
Otwór Obudowy - Cale:
1,22
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecorubber-1
Szerokość Nominalna - Cale:
0,213
Średnica Wału - Cale:
0,906
Średnica Wału - Milimetry:
23
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
5.25MM Width