NT60-050-0-RM060-6
Opis
BOSTON GEAR NT60-050-0-RM060-6
Nr. katalogowy NT60-050-0-RM060-6
Nr kat. BDI 853125
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,964
Szerokość Całkowita - Cale:
2,4
PL5205-050-4151101-35.0
Opis
BOSTON GEAR PL5205-050-4151101-35.0
Nr. katalogowy PL5205-050-4151101-35.0
Nr kat. BDI 185302
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Applicable
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,268
Szerokość Całkowita - Cale:
8,071
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,32
Szerokość Całkowita - Cale:
11,81
NTP42-050-0-RM115-69
Opis
BOSTON GEAR NTP42-050-0-RM115-69
Nr. katalogowy NTP42-050-0-RM115-69
Nr kat. BDI 852688
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,645
Szerokość Całkowita - Cale:
4,53
NT34-050-0-RM090-28
Opis
BOSTON GEAR NT34-050-0-RM090-28
Nr. katalogowy NT34-050-0-RM090-28
Nr kat. BDI 852393
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,515
Szerokość Całkowita - Cale:
3,54