N1-121001-4344 DIN-22568 1.5/16-18
Description
FANAR N1-121001-4344 DIN-22568 1.5/16-18
Part # N1-121001-4344 DIN-22568 1.5/16-18
BDI # 20516816
M15X1 EN 22 568 NARZYNKA
Description
FANAR M15X1 EN 22 568 NARZYNKA
Part # M15X1 EN 22 568 NARZYNKA
BDI # 20846687
9.5MM DO 1640 TRZPIEĄ GWINTOWANY
Description
FANAR 9.5MM DO 1640 TRZPIEĄ GWINTOWANY
Part # 9.5MM DO 1640 TRZPIEĄ GWINTOWANY
BDI # 15088534
C2-111101-4127 1/4-20
Description
FANAR C2-111101-4127 1/4-20
Part # C2-111101-4127 1/4-20
BDI # 25946235