Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

VXD2*0, Pilot Operated, 2 Port Solenoid Valve for Air

product_img

SMC's updated VXD series for air is a pilot operated, 2 port solenoid valve. The renewed VXD is not only smaller, but uses less power compared to the previous version. Available in aluminum, resin, brass and stainless steel. The VXD series also offers low concentration ozone resistant and oil free options. Flow rate ranges from Cv of 1.9 to 9.5 for the threaded version.

  • IP65 enclosure
  • Thread piping, one-touch fitting, or flange piping
  • Standard NBR seal and Class B coil insulation
  • Other options: low concentration ozone resistant and applicable to deionized water, oil-free, port threads, bracket
Configuration Options
  
 
Skopiuj numer konfiguracyjny Skopiuj numer konfiguracyjny
Select Product Options
Select values from the drop down lists or make appropriate selections to configure the part number.
Size/Valve Type Configuration Status
Body/Port/Orifice Configuration Status
Voltage/Electrical Entry Configuration Status
Other Voltages and Electrical Options Configuration Status
Other Options Configuration Status
Bracket Configuration Status
Options in:
  • Gray are not compatible with other selected option value.
  • Red conflict with another selected option value.
  • Amber are not recommended.
Options in:
  • Szary nie są kompatybilne z inną wybraną opcją.
  • Czerwony konflikt z inną wybraną opcją.
  • Bursztynowy nie są zalecane.

Pliki do pobrania

Numer części musi być kompletny, aby móc przeglądać / pobierać modele CAD.

Pobieranie plików CAD

Katalog produktów