Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

3301130 corded earplugs 37dB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20521358-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNFppODVPREkwTXprME56QTJPVGMwTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNRFV5TVRNMU9GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZGY5ZGJhMjQzOTVkYjkyNTczN2Q3ZTQwZTg2ZDA3NDc3Y2MzYWM0OTQxYmRiY2QwMDcxZWY1OGY0ZjY0YjEz
20521358 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

HONEYWELL SAFETY HONEYWELL SAFETY

3301130 corded earplugs 37dB

Popis

HONEYWELL SAFETY 3301130 corded earplugs 37dB

Earmuff; Max Corded; Snr

Katalógové číslo výrobcu

3301130 corded earplugs 37dB

BDI #
20521358

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 2 000

Značka
Trieda produktu – BDI
S00262
Výrobca
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS honeywellsafety.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
46181902
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Earmuff
Detail produktu
Earmuff
Špecifikácia produktu
Earmuff; Max Corded; Snr
Dlhý popis
Earmuff; Max Corded; Snr