https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15039097-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnd1pDODVPREkxTWpVNU1UVTVOVGd5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEF6T1RBNU4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NjNhZGRmZTYyMjEzMTQ0ZTEzODdmOTEyMTBjYjA0MGRjYjllYTEwNWM0ZjA5MmI5NTQ0OTkzMjRjZGMxY2Fk
HARTING TECH GROUP
HARTING TECH GROUP
09 30 024 5422
HARTING TECH GROUP HARTING TECH GROUP
Popis
09 30 024 5422
Protection Cover; Hood/Housing; For Hoods; Metal; With Fixing Cord; Size-24 B; Double Locking Lever; Polycarbonate; Pc; Stainless Steel; Seal; -NBR; Deg of Protection- Ip65
Katalógové číslo výrobcu
09300245422
BDI #
15039097
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5-a-ochrana-zdravia-pri-pr%C3%A1ci/Osobn%C3%A9-ochrann%C3%A9-prostriedky/09-30-024-5422/p/15039097
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HARTING TECHNOLOGY GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
39120000
Váha / Kilogram
0,12
Podstatné meno
Cover
Reťazec kľúčového slova
Protection
Váha / libry
0.26015
Detail produktu
Protection Cover
Špecifikácia produktu
Protection Cover; Hood/Housing
Dlhý popis
Protection Cover; Hood/Housing; For Hoods; Metal; With Fixing Cord; Size-24 B; Double Locking Lever; Polycarbonate; Pc; Stainless Steel; Seal; -NBR; Deg of Protection- Ip65