https://www.bdiexpress.com/medias/INDHNYXXXXXX-24336627-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJobU1DOHhNREkzTkRJeU9UY3hORGszTkM5SlRrUklUbGxZV0ZoWVdGaGZNalF6TXpZMk1qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzFlYjI2OWIzNjI1NDU5MDE4ODljNTQwNjEzOTA2MzVmZjM5YWY0ZWYwMWY0MDg1YTY0NTZiYjhmOWY3ZDY2NA
HONEYWELL SAFETY
HONEYWELL SAFETY
1595033
HONEYWELL SAFETY HONEYWELL SAFETY
Popis
HONEYWELL SAFETY 1595033
Adhesive Bandage; Fingertip; Woven; 1" Width X 3" Length
Katalógové číslo výrobcu
1595033
BDI #
24336627
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5-a-ochrana-zdravia-pri-pr%C3%A1ci/Prvky-bezpe%C4%8Dnosti-na-pracovisku/1595033/p/24336627
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS honeywellsafety.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0
EAN
0041405159504
Harmonizovaný tarifný kód
3005.10.00.00
Podstatné meno
Bandage
Reťazec kľúčového slova
Adhesive
Špecifikácia produktu
Fingertip; Woven; 1" Width X 3" Length
Dlhý popis
Adhesive Bandage; Fingertip; Woven; 1" Width X 3" Length