LOCTITE
LOCTITE
SF 7840 200L
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE SF 7840 200L
Cleaner/Degreaser; 200L Container Size; Blue Color; Liquid Texture; Perfumed Odor
Katalógové číslo výrobcu
SF 7840 200L
BDI #
15001944
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/%C4%8Cistiace-prostriedky/%C4%8Cisti%C4%8D-pre-%C5%A1peci%C3%A1lne-%C3%BA%C4%8Dely/SF-7840-200L/p/15001944
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0
EAN
9002010000767
Harmonizovaný tarifný kód
3402.90.50.50
Podstatné meno
Cleaner and Degreaser
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Detail produktu
Cleaner/Degreaser
Špecifikácia produktu
200L Container Size; Blue Color; Liquid Texture; Perfumed Odor
Dlhý popis
Cleaner/Degreaser; 200L Container Size; Blue Color; Liquid Texture; Perfumed Odor