https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-4013-BTL-1LB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneE5TOHhNRGN6TWpjNE1UUXdOREU1TUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRBeE0xOUNWRXhmTVV4Q1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTFiZDIzMjVjMGZhOWM0MmMyZDk1YzM4MDhkOGVkNTI1NzI5ZWUxNDJhMmUwYzNjMGU2NDUzZDVmZTdjNTllZQ
LOCTITE
LOCTITE
4013 1LB
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 4013 1LB
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Disposable Medical Device
Katalógové číslo výrobcu
4013 1LB
BDI #
24600171
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/4013-1LB/p/24600171
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
0
Meno a typ produktu
General Purpose Instant Adhesive
Typické použitie
Medical Device
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Liquid
Aplikácia
Disposable Medical Device
Obchodný názov
4013 | PRISM
Popis od výrobcu
Loctite 4013 Prism Instant Adhesive
Farba
Colorless to Straw
Veľkosť nádoby
1 Lb
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic
Stupeň flashpointu a um
65 to 93 Deg C TCC
Vôňa (zápach)
Sharp Irritating
Obsah VOC – percentuálne
Below 2 Percentage | Below 20 G/L
Ostatné vlastnosti
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure
Hmotnosť netto
454 Gm
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Instant
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Dlhý popis
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Disposable Medical Device
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov