LOCTITE
LOCTITE
435 1LB IDH 840071
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 435 1LB IDH 840071
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly; Colorless to Straw; 1 Lb
Katalógové číslo výrobcu
435 1LB IDH 840071
BDI #
1056813
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/435-1LB-IDH-840071/p/1056813
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201619
Váha / Kilogram
0,521
EAN
0079340409958
Meno a typ produktu
General Purpose Instant Adhesive
Typické použitie
Surface Insensitive
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Viscous Liquid
Aplikácia
OEM Assembly
Obchodný názov
435 | PRISM
Popis od výrobcu
Loctite 435 Prism Instant Adhesive; Clear/Toughened
Farba
Colorless to Straw
Veľkosť nádoby
1 Lb
Použiteľné na materiály
Fabric | Leather | Metal | Paper | Plastic | Rubber | Wood
Stupeň flashpointu a um
80 to 93.4 Deg C TCC
Vôňa (zápach)
Sharp Irritating
Obsah VOC – percentuálne
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Ostatné vlastnosti
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure | Rubber Toughened | Viscosity 200 CP | Temperature Range -54 to 107 Deg C
Hmotnosť netto
16 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Instant
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
40995
Váha / libry
1.157
Dlhý popis
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly; Colorless to Straw; 1 Lb
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov