https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-493-BTL-1LB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJneU5pOHhNRGN6TWpjNE5qUTFNRFEyTWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrelgwSlVURjh4VEVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OWIyOTliOGVjYzc0Y2FmZDdkOWQ0MDQ5ZDE1OGM0NjhjNjJlZjdlY2NlZDVkYjlhMDM5OGM5YTIzNzU2ODQz
LOCTITE
LOCTITE
493 1LB
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 493 1LB
General Purpose Instant Adhesive; Bonding; Bottle; Gap Filling
Katalógové číslo výrobcu
493 1LB
BDI #
24600263
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/493-1LB/p/24600263
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
0
Meno a typ produktu
General Purpose Instant Adhesive
Typické použitie
Bonding
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Liquid
Aplikácia
Gap Filling
Obchodný názov
493 | SUPER BONDER
Popis od výrobcu
Loctite 493 Super Bonder Instant Adhesive
Farba
Colorless to Straw
Veľkosť nádoby
1 Lb
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic | Rubber
Stupeň flashpointu a um
80 to 93.4 Deg C TCC
Vôňa (zápach)
Irritating
Obsah VOC – percentuálne
Below 2 Percentage | Below 20 G/L
Zhoduje sa s certifikátom
CID-A-A-3097 Type I Class 1 | MIL-A-46050C Type I Class I
Ostatné vlastnosti
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure
Hmotnosť netto
454 Gm
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Instant
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Dlhý popis
General Purpose Instant Adhesive; Bonding; Bottle; Gap Filling
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov