![498 2KG](/medias/INDLOCADHXXX-GP-498-BTL-2KG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobU55OHhNRGN6TWpZNE5qSTBOVGt4T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrNElGOUNWRXhmTWt0SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQwZjk2YzY3MzZhZDI3YzZhYjhlMzRmZjFlODVjNTVmYjU0Y2YyMDYxZTM5MDBlZjhmY2ZmYjk5MjdjMmUyZA)
![498 2KG](/medias/INDLOCADHXXX-GP-498-BTL-2KG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobU55OHhNRGN6TWpZNE5qSTBOVGt4T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrNElGOUNWRXhmTWt0SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQwZjk2YzY3MzZhZDI3YzZhYjhlMzRmZjFlODVjNTVmYjU0Y2YyMDYxZTM5MDBlZjhmY2ZmYjk5MjdjMmUyZA)
LOCTITE
LOCTITE
498 2KG
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 498 2KG
General Purpose Instant Adhesive; High Temperature; Bottle; Gap Filling | Bonding
Katalógové číslo výrobcu
498 2KG
BDI #
24599787
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/498-2KG/p/24599787
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
0
Meno a typ produktu
General Purpose Instant Adhesive
Typické použitie
High Temperature
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Liquid
Aplikácia
Gap Filling | Bonding
Obchodný názov
498 | SUPER BONDER
Popis od výrobcu
Loctite 498 Super Bonder Instant Adhesive
Farba
Translucent Colorless
Veľkosť nádoby
2 Kg
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic | Rubber
Stupeň flashpointu a um
80 to 93 Deg C
Vôňa (zápach)
Sharp Irritating
Obsah VOC – percentuálne
Below 2 Percentage | Below 20 G/L
Ostatné vlastnosti
Cyanoacrylate Technology | High Temperature | Temperature Range -54 to 82 Deg C
Hmotnosť netto
4.4 Lbs
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Instant
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Dlhý popis
General Purpose Instant Adhesive; High Temperature; Bottle; Gap Filling | Bonding
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov