https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-9492-DCRT-400ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnMFlTOHhNRGN6TWpjeU56VXpNelU1T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmT1RRNU1sOUVRMUpVWHpRd01FMU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkY2JiYWZhYWI2YmNlYjc3NmY3NjZhZTI1NWU5ZmZiMTBmMTMyNDRhZTM0MGRiMWIzNzIyNTBiYWJkZGU2ZWQ
LOCTITE
LOCTITE
9492 400ML
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE 9492 400ML
General Purpose Structural Epoxy Adhesive Hardener; Bonding; Dual Cartridge; Repairing Wide Range of Material
Katalógové číslo výrobcu
9492 400ML
BDI #
24743199
Detaily
Vyžiadajte si cenu
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/9492-400ML/p/24743199
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
0
Meno a typ produktu
General Purpose Structural Epoxy Adhesive Hardener
Typické použitie
Bonding
Druh nádoby
Dual Cartridge
Textúra
Paste
Aplikácia
Repairing Wide Range of Material
Obchodný názov
9492 | HYSOL
Popis od výrobcu
Loctite 9492 Hysol Epoxy Structural Adhesive
Farba
White
Veľkosť nádoby
400 Ml
Použiteľné na materiály
Fiberglass
Stupeň flashpointu a um
Multiple Refer to Manufacturer
Vôňa (zápach)
Multiple Refer to Manufacturer
Obsah VOC – percentuálne
Below 3 Percentage
Ostatné vlastnosti
Two Part Epoxy Technology | High Temperature Resistance | High Chemical Resistance
Hmotnosť netto
13.5 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Hardener
Reťazec kľúčového slova
Structural Epoxy Adhesive
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Dlhý popis
General Purpose Structural Epoxy Adhesive Hardener; Bonding; Dual Cartridge; Repairing Wide Range of Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov