LOCTITE
LOCTITE
AA 3034 35ML IDH 960971
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE AA 3034 35ML IDH 960971
General Purpose Structural Adhesive; Bonding; Dual Cartridge; High Density
Katalógové číslo výrobcu
AA 3034 35ML IDH 960971
BDI #
19088844
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/AA-3034-35ML-IDH-960971/p/19088844
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
0,07
EAN
0079340419827
Meno a typ produktu
General Purpose Structural Adhesive
Typické použitie
Bonding
Druh nádoby
Dual Cartridge
Textúra
Gel
Aplikácia
High Density
Obchodný názov
3034
Popis od výrobcu
Loctite 3034 Structural Adhesive
Farba
Translucent Colorless
Veľkosť nádoby
35 Ml
Použiteľné na materiály
Plastic
Stupeň flashpointu a um
Above 93 Deg C
Vôňa (zápach)
Characteristic
Obsah VOC – percentuálne
67.04 Percentage | 771 G/L
Ostatné vlastnosti
Two Part Acrylic Technology | High Performance | Toughened | Work Life 14 Min
Hmotnosť netto
35 Ml
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Structural
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Interné číslo výrobcu
960971
Dlhý popis
General Purpose Structural Adhesive; Bonding; Dual Cartridge; High Density
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov