![AA 3107 1L IDH 233265](/medias/INDLOCADHXXX-GP-28466-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobFppOHhNRFUxTnpJM05UZzJOVEV4T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTWpnME5qWmZRbFJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYjVmNTFhZTk2MTdlMmE0MmRhMjRlMDRlMGNiMWZjOWFhZDAxYjdjMTdmMzU1N2ZjY2EzZjRjOGM4ZWIxZGNl)
![AA 3107 1L IDH 233265](/medias/INDLOCADHXXX-GP-28466-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobFppOHhNRFUxTnpJM05UZzJOVEV4T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTWpnME5qWmZRbFJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYjVmNTFhZTk2MTdlMmE0MmRhMjRlMDRlMGNiMWZjOWFhZDAxYjdjMTdmMzU1N2ZjY2EzZjRjOGM4ZWIxZGNl)
LOCTITE
LOCTITE
AA 3107 1L IDH 233265
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE AA 3107 1L IDH 233265
General Purpose Light Cure Adhesive; Plastic; Bottle; Viscous Liquid; PVC Tube to ABS Connector | PC Window to ABS Housing | Wide variety of Medical Devices; Transparent Light Yellow; 1 L
Katalógové číslo výrobcu
AA 3107 1L IDH 233265
BDI #
1055942
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/AA-3107-1L-IDH-233265/p/1055942
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1,132
EAN
0079340284661
Meno a typ produktu
General Purpose Light Cure Adhesive
Typické použitie
Plastic
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Viscous Liquid
Aplikácia
PVC Tube to ABS Connector | PC Window to ABS Housing | Wide variety of Medical Devices
Obchodný názov
3107
Popis od výrobcu
Loctite 3107 Light Cure Adhesive
Farba
Transparent Light Yellow
Veľkosť nádoby
1 L
Použiteľné na materiály
Plastic
Stupeň flashpointu a um
88.9 Deg C TCC
Vôňa (zápach)
Mild
Obsah VOC – percentuálne
4.39 Percentage | 48.03 g/l
Ostatné vlastnosti
Acrylic Technology | Fluorescing | Ultraviolet/Visible Light Cure | Flexible | Temperature Range -54 to 149 Deg C
Hmotnosť netto
33.8 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Liquid
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
28466
Váha / libry
2.493
Dlhý popis
General Purpose Light Cure Adhesive; Plastic; Bottle; Viscous Liquid; PVC Tube to ABS Connector | PC Window to ABS Housing | Wide variety of Medical Devices; Transparent Light Yellow; 1 L
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov