https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA3972-CN-1L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnellpOHhNRGN6TWpjM09EazNPVE0xT0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFek9UY3lYME5PWHpGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjUyMTE4MGZkMmIyYTljMGY0YWJiZGNjZmJlN2Y1NzE1ZWZkMzRhZDVjOWNjNTllODNhMjg2MGIxYmQ4ODQ3Mw
LOCTITE
LOCTITE
AA 3972 1L
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE AA 3972 1L
General Purpose Light Cure Adhesive; Fluorescing Suitable for Disposable Medical Devices; Can; Disposable Medical Device
Katalógové číslo výrobcu
AA 3972 1L
BDI #
24600135
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/AA-3972-1L/p/24600135
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
0
Meno a typ produktu
General Purpose Light Cure Adhesive
Typické použitie
Fluorescing Suitable for Disposable Medical Devices
Druh nádoby
Can
Textúra
Liquid
Aplikácia
Disposable Medical Device
Obchodný názov
3972
Popis od výrobcu
Loctite 3972 Light Cure Adhesive
Farba
Transparent Light Yellow
Veľkosť nádoby
1 L
Použiteľné na materiály
Glass | Metal | Plastic
Stupeň flashpointu a um
85 Deg C PMCC
Vôňa (zápach)
Mild
Obsah VOC – percentuálne
0.72 Percentage | 7.92 G/L
Ostatné vlastnosti
Acrylic Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure
Hmotnosť netto
33.8 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Light Cure
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Dlhý popis
General Purpose Light Cure Adhesive; Fluorescing Suitable for Disposable Medical Devices; Can; Disposable Medical Device
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov