![AA 4304 1LB IDH 303415](/medias/INDLOCADHXXX-GP-32407-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJobE9TOHhNRFUxTnpNek1UQTBOalF6TUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTXpJME1EZGZRbFJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3OTUzNzU0YTFhM2NjNGJkMmZjNmIwZTc2NDI3ZWQ4ZjdhZjRjY2EwNTQ4OTEyY2FjNDNkZWI1YzBiYTFiZmMz)
![AA 4304 1LB IDH 303415](/medias/INDLOCADHXXX-GP-32407-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJobE9TOHhNRFUxTnpNek1UQTBOalF6TUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTXpJME1EZGZRbFJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3OTUzNzU0YTFhM2NjNGJkMmZjNmIwZTc2NDI3ZWQ4ZjdhZjRjY2EwNTQ4OTEyY2FjNDNkZWI1YzBiYTFiZmMz)
LOCTITE
LOCTITE
AA 4304 1LB IDH 303415
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE AA 4304 1LB IDH 303415
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Viscous Liquid; Disposable Medical Device; Light Yellow Green to Blue Green; 1 Lb
Katalógové číslo výrobcu
AA 4304 1LB IDH 303415
BDI #
1056276
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/AA-4304-1LB-IDH-303415/p/1056276
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201619
Váha / Kilogram
0,527
EAN
0079340324077
Meno a typ produktu
General Purpose Instant Adhesive
Typické použitie
Medical Device
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Viscous Liquid
Aplikácia
Disposable Medical Device
Obchodný názov
4304 | FLASHCURE
Popis od výrobcu
Loctite 4304 Flashcure Light Cure Adhesive; Instant
Farba
Light Yellow Green to Blue Green
Veľkosť nádoby
1 Lb
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic | Rubber
Stupeň flashpointu a um
80 to 93.3 Deg C TCC
Vôňa (zápach)
Sharp Irritating
Obsah VOC – percentuálne
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Ostatné vlastnosti
Cyanoacrylate Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure | Temperature Range -65 to 180 Deg F
Hmotnosť netto
16 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Instant
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
32407
Váha / libry
1.197
Dlhý popis
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Viscous Liquid; Disposable Medical Device; Light Yellow Green to Blue Green; 1 Lb
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov