https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AAH4710-DCRT-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJneVlpOHhNRGN6TWpjMU56Y3hNamt5Tmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVGSU5EY3hNRjlFUTFKVVh6VXdUVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBiNTM5Yjk1MGUxOTY3MWQwYjRlY2JlOTE0ZmFkMTU2OTM4YmY2ZDdjZDcyYjRmMzk4NzZlMjRiNmI1MDcyOTc
LOCTITE
LOCTITE
AA H4710 50ML
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE AA H4710 50ML
General Purpose Structural Adhesive; Chemical Resistant Metal; Dual Cartridge; Structural Assembly
Katalógové číslo výrobcu
AA H4710 50ML
BDI #
24599969
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/AA-H4710-50ML/p/24599969
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
0
Meno a typ produktu
General Purpose Structural Adhesive
Typické použitie
Chemical Resistant Metal
Druh nádoby
Dual Cartridge
Textúra
Paste
Aplikácia
Structural Assembly
Obchodný názov
H4720 | SPEEDBONDER
Popis od výrobcu
Loctite H4720 Speedbonder Structural Adhesive
Farba
Teal
Veľkosť nádoby
50 Ml
Použiteľné na materiály
Metal
Stupeň flashpointu a um
Multiple Refer to Manufacturer
Vôňa (zápach)
Multiple Refer to Manufacturer
Obsah VOC – percentuálne
Multiple Refer to Manufacturer
Ostatné vlastnosti
Two Part Acrylic Technology | High Performance | Non Sag | Superior Impact and Peel Strength | Work Life 30 Min | Viscosity: 190000 cP
Hmotnosť netto
1.69 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Structural
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Dlhý popis
General Purpose Structural Adhesive; Chemical Resistant Metal; Dual Cartridge; Structural Assembly
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov