https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-913475-DCRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMU9DOHhNRFUxTnpRd056UXlPRFl6T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmT1RFek5EYzFYMFJEVWxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2OGYxNGMzNDA4NmVkNTAzYmVhOTJiNjk5NmU3Mjc0ZjgwMTBjYzc4OGRhODU3YWY3YjAxYTk0Zjg5ODdjZjQ1
LOCTITE
LOCTITE
AA H4720 490ML IDH 913475
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE AA H4720 490ML IDH 913475
General Purpose Structural Adhesive; Chemical Resistant Metal; Dual Cartridge; Paste; Structural Assembly; Teal; 490 Ml
Katalógové číslo výrobcu
AA H4720 490ML IDH 913475
BDI #
1056892
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/AA-H4720-490ML-IDH-913475/p/1056892
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201622
Váha / Kilogram
0,5
EAN
0079340417991
Meno a typ produktu
General Purpose Structural Adhesive
Typické použitie
Chemical Resistant Metal
Druh nádoby
Dual Cartridge
Textúra
Paste
Aplikácia
Structural Assembly
Obchodný názov
H4720 | SPEEDBONDER
Popis od výrobcu
Loctite H4720 Speedbonder Structural Adhesive
Farba
Teal
Veľkosť nádoby
490 Ml
Použiteľné na materiály
Metal
Stupeň flashpointu a um
Multiple Refer to Manufacturer
Vôňa (zápach)
Multiple Refer to Manufacturer
Obsah VOC – percentuálne
Multiple Refer to Manufacturer
Ostatné vlastnosti
Two Part Acrylic Technology
Hmotnosť netto
16.57 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Multi Purpose
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
913475
Váha / libry
1.323
Dlhý popis
General Purpose Structural Adhesive; Chemical Resistant Metal; Dual Cartridge; Paste; Structural Assembly; Teal; 490 Ml
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov