https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-1296594-DCRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU5Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoaU1TOHhNRFUxTnpFNE1qVXdPVEE0Tmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTVRJNU5qVTVORjlFUTFKVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGRlZmRiOWM3MWY0NDI2ZTZhOGE2NjIxMGNmZDk2NDhiZWRkMDJkZmZhYWViNTNlMTJiYzRmYjU3YmUwMDE0ZA
LOCTITE
LOCTITE
AA H4720 50ML IDH 1296594
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE AA H4720 50ML IDH 1296594
General Purpose Structural Adhesive; Chemical Resistant Metal; Dual Cartridge; Paste; Structural Assembly; Teal; 50 Ml
Katalógové číslo výrobcu
AA H4720 50ML IDH 1296594
BDI #
1055306
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/AA-H4720-50ML-IDH-1296594/p/1055306
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201622
Váha / Kilogram
0,055
EAN
0079340438545
Meno a typ produktu
General Purpose Structural Adhesive
Typické použitie
Chemical Resistant Metal
Druh nádoby
Dual Cartridge
Textúra
Paste
Aplikácia
Structural Assembly
Obchodný názov
H4720 | SPEEDBONDER
Popis od výrobcu
Loctite H4720 Speedbonder Structural Adhesive
Farba
Teal
Veľkosť nádoby
50 Ml
Použiteľné na materiály
Metal
Stupeň flashpointu a um
Multiple Refer to Manufacturer
Vôňa (zápach)
Multiple Refer to Manufacturer
Obsah VOC – percentuálne
Multiple Refer to Manufacturer
Ostatné vlastnosti
Two Part Acrylic Technology | High Performance | Superior Strength in Corrosive Environment | Work Life 75 Min | Viscosity 70000 CP
Hmotnosť netto
1.69 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Multi Purpose
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
1296594
Váha / libry
0.121
Dlhý popis
General Purpose Structural Adhesive; Chemical Resistant Metal; Dual Cartridge; Paste; Structural Assembly; Teal; 50 Ml
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov