LOCTITE
LOCTITE
EP 5089 19KG IDH 1182761
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE EP 5089 19KG IDH 1182761
General Purpose Structural Adhesive; HEM Flange Bonding; Pail; Automotive Pre-Treatment Line
Katalógové číslo výrobcu
EP 5089 19KG IDH 1182761
BDI #
18203384
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/EP-5089-19KG-IDH-1182761/p/18203384
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
12350000
Váha / Kilogram
20,12
Meno a typ produktu
General Purpose Structural Adhesive
Typické použitie
HEM Flange Bonding
Druh nádoby
Pail
Textúra
Paste
Aplikácia
Automotive Pre-Treatment Line
Obchodný názov
5089 | TEROSON
Popis od výrobcu
Loctite 5089 Teroson Structural Adhesive
Farba
Purple
Veľkosť nádoby
19 Kg
Použiteľné na materiály
Metal
Stupeň flashpointu a um
Above 110 Deg C Setaflash Closed Cup
Vôňa (zápach)
Mild
Obsah VOC – percentuálne
0.7 Percentage | 8 G/L
Ostatné vlastnosti
Epoxy Resin Technology | Heat Curing | Solvent Free | One Component
Hmotnosť netto
19 Kg
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Structural
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Interné číslo výrobcu
1182761
Dlhý popis
General Purpose Structural Adhesive; HEM Flange Bonding; Pail; Automotive Pre-Treatment Line
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov