https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-5939-CRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneE55OHhNRFUxTlRFMk56TXdPVGcxTkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTlRrek9WOURVbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA0OTE3NDQyNGRlOTg5YTdkYWIzNmI2YTRmN2UyY2EwMDVmMzljM2U0MDhlNGQ3YzVhNGJmMGQ4NTRkMWEwZGE
LOCTITE
LOCTITE
MS 939 LT GRY 310ML IDH 1085648
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE MS 939 LT GRY 310ML IDH 1085648
General Purpose High Strength Adhesive; High Strength Multipurpose; Cartridge; Paste; Interior and Exterior; Light Gray; 310 Ml
Katalógové číslo výrobcu
MS 939 LT GRY 310ML IDH 1085648
BDI #
1055175
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/MS-939-LT-GRY-310ML-IDH-1085648/p/1055175
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,515
EAN
0079340426375
Meno a typ produktu
General Purpose High Strength Adhesive
Typické použitie
High Strength Multipurpose
Druh nádoby
Cartridge
Textúra
Paste
Aplikácia
Interior and Exterior
Obchodný názov
5939
Popis od výrobcu
Loctite 5939 Sealant
Farba
Light Gray
Veľkosť nádoby
310 Ml
Použiteľné na materiály
Plastic
Stupeň flashpointu a um
Above 93.33 Deg C
Vôňa (zápach)
Characteristic
Obsah VOC – percentuálne
0.31 Percentage | 4.62 g/l
Ostatné vlastnosti
MS Polymer Technology | High Strength | High Elongation
Hmotnosť netto
10.48 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Chemical
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
1085648
Váha / libry
1.135
Dlhý popis
General Purpose High Strength Adhesive; High Strength Multipurpose; Cartridge; Paste; Interior and Exterior; Light Gray; 310 Ml
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov