https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-7951-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa1lpOHhNRFUxTnpJM01EYzROakEzT0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTnprMU1WOUNWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM1M2E3OTE3MGQxODFlNjljZTU5OTE2NmUyYTQ1M2I0M2U1Y2EyODRiZGQwMTQ1OGIxODg3NzllYjI2OTdiOGE
LOCTITE
LOCTITE
SF 7951 1.75OZ IDH 232707
LOCTITE LOCTITE
Popis
LOCTITE SF 7951 1.75OZ IDH 232707
General Purpose Instant Adhesive Primer; Improves Bond of Instant Adhesives; Bottle; Liquid; Polyolefin | Low Energy Surface; Colorless Hazy; 1.75 Oz
Katalógové číslo výrobcu
SF 7951 1.75OZ IDH 232707
BDI #
1055877
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Lepidlo-pre-v%C5%A1eobecn%C3%A9-pou%C5%BEitie/SF-7951-1-75OZ-IDH-232707/p/1055877
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201619
Váha / Kilogram
0,1
EAN
0079340278585
Meno a typ produktu
General Purpose Instant Adhesive Primer
Typické použitie
Improves Bond of Instant Adhesives
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Liquid
Aplikácia
Polyolefin | Low Energy Surface
Obchodný názov
7951 | PRISM
Popis od výrobcu
Loctite 7951 Prism Primer
Farba
Colorless Hazy
Veľkosť nádoby
1.75 Oz
Použiteľné na materiály
Plastic | Rubber
Stupeň flashpointu a um
Above 93 Deg C
Vôňa (zápach)
Sweet Pungent
Obsah VOC – percentuálne
99.91 Percentage
Ostatné vlastnosti
Cyanoacrylate Technology | Self Reactive Cure | Non Flammable | Non Combustible | Drying Time 20 to 40 Sec
Hmotnosť netto
1.75 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Primer
Reťazec kľúčového slova
Adhesive Instant
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
27858
Váha / libry
0.22
Dlhý popis
General Purpose Instant Adhesive Primer; Improves Bond of Instant Adhesives; Bottle; Liquid; Polyolefin | Low Energy Surface; Colorless Hazy; 1.75 Oz
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov