LOCTITE
LOCTITE
641 50ML IDH 149309
LOCTITE LOCTITE
Popis
POUŽÍVAŤ 24743193
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength; Bottle; Liquid; Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing; Yellow; 50 Ml
Katalógové číslo výrobcu
641 50ML IDH 149309
BDI #
1406079
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Lepidl%C3%A1/Tesniace-lepidl%C3%A1/641-50ML-IDH-149309/p/1406079
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31201627
Váha / Kilogram
0,05
EAN
5010266299082
Meno produktu
Retaining Compound
Typ produktu
Cylindrical Part
Typické použitie
Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Liquid
Aplikácia
Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing
Obchodný názov
641
Popis od výrobcu
Loctite 641 Retaining Compound
Farba
Yellow
Veľkosť nádoby
50 Ml
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic
Stupeň flashpointu a um
Above 93.3 Deg C TCC
Vôňa (zápach)
Characteristic
Obsah VOC – percentuálne
10.4 Percentage | 112 g/l
Zhoduje sa s certifikátom
CFIA
Ostatné vlastnosti
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 525 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Kategória BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Retainer
Dlhý popis
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength; Bottle; Liquid; Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing; Yellow; 50 Ml
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov